Zylinder-Blechschraube Form C mit Innensechskant
WN 4762 Stahl verzinkt Innensechskant Form C
SHR-ZYL-WN4762-C-IS5-(A2K)-5,5X22
Art.-Nr. 011855 22
EAN 4024835340687
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Innenantrieb | IS5 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Kopfform | Zylinderkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |